- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- ポリタンク 平たいのおすすめ人気ランキング
ポリタンク 平たいのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新113件の「ポリタンク 平たい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型タンク」、「ポリタンク低い」、「スポットクーラードレンタンク」などの商品も取り扱っております。
1台
¥1,298税込¥1,428
4日以内出荷
タンク形状のオイルトレイです。
タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
用途携帯用材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物
トーグ安全工業Aバリブロック(大・白)
工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
質量(kg)水充填時:12、砂充填時:18色白規格Aバリブロック(大)サイズ(mm)横520×縦190×高さ150
1個
¥1,098税込¥1,208
3日以内出荷
TRUSCOスポットエアコンTS25-N用ドレンタンク
標準装備されているドレンタンクです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4824適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N材質ポリプロピレン(PP)品名ドレンタンク
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)口数両口ノズルなしコックあり取手なし
EBM(江部松商事)水タンク
材質プラスチック質量(kg)0.5(満水時約10)外寸(mm)500×180×H170EBM品番6349000
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
エスコ20L 薄型ドレンパン
仕様125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です。キャスター付。クーラント等ラジエーターの補修時に最適です。寸法(mm)850×600×125(H)容量(L)20危険物の類別非危険物
1個
¥10,800税込¥11,880
当日出荷
TRUSCOスポットエアコンTS28-N用ドレンタンク
標準装備されているドレンタンクです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4835適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名ドレンタンク
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
注水ノズル付きウォータータンク注水ノズル付き水タンク。水が10L入ります。
ノズル付きで注水が簡単です。ノズルは取り外しできます。
材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250口数両口ノズルありコックなし取手あり
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用材質ポリエチレン種類灯油用(第四類・第ニ石油類)口数両口ノズルなしコックなし関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)取手あり
DAYTONA(デイトナ)携行オイルドレンパン 6L
抜いた廃油がそのままタンクに溜まるため、持ち運びが容易。サーキットや自宅でのオイル交換後に、廃油を漏らすことなく処理施設まで運搬できます。廃油受け口に落下防止ネットを付け、タンク内にドレンボルトを落とす心配なし。オイルドレンパン上部にはキャップ置き場があるので、作業中にキャップを転がして紛失する心配もありません。キャップ置き場の反対側にツールトレイを置けば、作業効率アップ。工具がキャップに当たって転がす心配がありません。ドレンボルト落下防止ネット付属
付属品ドレンボルト落下防止ネット全長(mm)530(ノズル・取っ手込み)高さ(mm)100横幅(mm)280危険物の類別非危険物
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。
用途オイルの抜き取りと保管に材質HDPE質量(g)4100容量(L)44寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885危険物の類別非危険物
1個
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
土井金属化成MDタンクコック付
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。材質ポリエチレン・ポリプロピレン口数両口コックあり
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)43口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDMコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175材質ポリエチレン(PE)
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)43口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDMコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等ノズルなし仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり